Pantalon Holster PW3 Zoom Grey/Black Short 34 S

Réf.: T602ZBS34
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Taille de confection DE 34

Identification et classification

Référence article T602ZBS34
EAN / GTIN 5036108314461
Réf. fabricant T602ZBS34
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Pantalon avec poches flottantes robuste en tissu Kingsmill Poly/Coton 65/35 en 300 grammes. Avec une coupe moderne et une longueur de jambes réglables. Pack complet d'accessoires pour offrir performances et fonctionnalité, comprenant : Poches genouillères pré-formées avec accès par le haut, triple coutures, fourchette d'aisance à l'entrejambe pour réduire les tensions et éviter la déchirure des coutures . Une poche cargo latérale. Les poches sont renforcées en tissu Oxford pour plus de durabilité.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • 12 poches pour plus de rangement
  • Double poche mètre
  • Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
  • Support d'identification caché dans une poche
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Paire de genouillères gratuites fournies avec ce pantalon
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Poches flottantes porte-outils
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Poche Cargo facile d'accés
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Ajustement amélioré
  • Porte-badge amovible
  • Genouillères gratuites incluses

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition du contraste: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage à l'ombre; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;