Veste imperméable haute visibilité PW3 (3L) Jaune/Noir L

Réf.: T161YBRL
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article T161YBRL
EAN / GTIN 5036108443659
Réf. fabricant T161YBRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La veste PW3 Hi-Vis a été conçue pour offrir confort et protection.
  • Il est composé d’un tissu Portwest Extreme Stretch Soft-Touch à 3 couches (3L).
  • Elle est imperméable, coupe-vent et respirante, et garantit à celui qui la porte de rester au sec en toutes circonstances.
  • Certifié selon la norme EN343 classe 4:4, cette veste dispose d’une fermeture éclair bidirectionnelle au milieu, d’inserts d’aération dans toutes les poches pour une meilleure respirabilité, d’une longue fermeture éclair, d’une capuche amovible compatible avec un casque, avec visière moulée et système de réglage à 3 points, de poignets réglables et d’un dos allongé pour une protection supplémentaire contre les salissures.
  • Un incontournable de la collection PW3

Caractéristique(s):

  • Fermeture éclair à double sens pour une utilisation rapide et facile
  • Bande réfléchissante résistante à la chaleur pour une meilleure visibilité
  • Tissu respirant et coupe-vent aux propriétés élastiques
  • Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
  • Imperméable grâce à ses coutures soudées qui empêchent l’eau de pénétrer.
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement hydrofuge, sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • La conception innovante Acti-Reach™ à plaque unique augmente la mobilité des bras et du torse lors des mouvements de préhension, de rotation et de retournement.
  • Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante
  • Poche de poitrine à fermeture éclair
  • Une poche à outils inférieure avec rabat
  • Porte-clés dans la poche
  • Coudes préformés pour une plus grande liberté de mouvement
  • Fermeture auto-agrippante aux poignets pour un ajustement sûr
  • Manches raglan pour un ajustement confortable
  • Fermetures éclair étanches contre la pénétration de l’humidité
  • Capuche ajustable compatible avec un casque
  • Matériau résistant, respirant, coupe-vent et déperlant
  • Des empiècements extensibles innovants au niveau des zones de mouvement importantes offrent un confort et une flexibilité exceptionnels.
  • 3 couches
  • Fermeture éclair à double sens pour une utilisation rapide et facile
  • Bande réfléchissante résistante à la chaleur pour une meilleure visibilité