• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pantalon haute visibilité avec empiècements en mesh Jaune/Bleu marine 32

Réf.: T143YNR32
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article T143YNR32
EAN / GTIN 5036108493753
Réf. fabricant T143YNR32
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce pantalon léger à empiècements en mesh haute visibilité est doté d’empiècements en mesh stratégiquement placés à l’arrière et sous les genoux pour plus de respirabilité et de confort.
  • Le tissu léger avec revêtement Texpel garantit la résistance et l’imperméabilité.
  • Plusieurs poches permettent un rangement sûr et un accès facile

Caractéristique(s):

  • Tissu stretch sergé 2-way pour une liberté de mouvement et un confort accru
  • Aération en maille pour évacuer l’humidité de la peau
  • Texpel™ Stain Eco, un revêtement anti-salissures haut de gamme qui repousse la saleté et l’eau
  • Léger
  • Poches latérales
  • Poches cargo sur la jambe pour un accès facile
  • poche arrière
  • La ceinture intérieure avec bande adhésive aide à maintenir les vêtements en place.
  • Coutures doubles pour une résistance accrue
  • Bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité
  • Poches genouillères ouvertes sur le dessus pour une utilisation rapide et facile
  • 5 poches pour un espace de rangement suffisant
  • Ceinture partiellement élastique pour plus de sécurité et de confort
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Certification CE

Conseillers produits et services

Connectez-vous