Sangle de serrage pour parquet SVG 4000

Réf.: SVG
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article SVG
EAN / GTIN 4008158026817
Réf. fabricant SVG
Article hors catalogue L80030 396
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Pour la pose de parquets, de sols stratifiés et de panneaux
  • SVH avec entretoise et bande en polyester haute résistance
  • SVH 400 et SVG - sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Ruban: 25x1 mm
  • Matériau / surface :
    • Pièces en tôle en acier à haute résistance, galvanisé
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
    • Bande en polyester
  • Résistance à la déchirure : 2500 N
  • Envergure : 4000 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Pose de parquet et de stratifié
  • Serrage de matériaux en plaques lisses à grandes dimensions
  • Pose de parquet, stratifié et dalles

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte