Luxmètre - capteur interne SP 200K, Max 200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx, Fréquence de mesure 2 Hz

Réf.: SP 200K
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Appareils de mesure de l'intensité lumineuse

Identification et classification

Référence article SP 200K
EAN / GTIN 4045761200579
Réf. fabricant SP 200K
Article hors catalogue L40250 1856
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Mesure l‘éclairage d‘un poste de travail
  • Couvercle de protection stable pour le photocapteur
  • Durée de vie allongée: Protection antichoc grâce au boîtier souple fourni avec protection contre la lumière
  • Correction de cosinus pour lumière oblique
  • Commutation d’unité aisée par pression sur touche
  • Possibilité de monter un pied à la partie arrière du boîtier, filetage ¼″
  • Unités éligibles: fc (foot-candle), lx
  • Fonction TRACK pour l‘enregistrement continu des conditions ambiantes changeantes
  • Photocapteur: diode de silicium, filtrée
  • En appuyant sur la touche, la valeur mesurée actuelle peut être gelée jusqu’à ce qu’on appuie à nouveau sur la touche
  • Unité de capteur rotatif (+90 et -180°) pour orientation optimale par rapport à la source lumineuse
  • Fonction Data-hold, pour « geler » la mesure actuelle

Caractéristique(s):

  • Poids net env. 0,15 kg
  • Erreur de température: ± 0,1 % von [Max]/°C
  • Prête à l‘emploi: Piles incluses, 9 V bloc, durée de service jusqu‘à 200 h
  • Répétabilité: ± 2 % de [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 185×68×38 mm
  • Fréquence de mesure: 2 Hz
  • Précision des mesures jusqu’à 20.000 lux: ± (4 % du résultat + 10 incréments)
  • Precisione di misurazione jusqu’à 20.000 lux: ± (4 % du résultat + 10 incréments)

Téléchargements et documents

Produits adaptés