• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tablier Service Black R

Réf.: S845BKR
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article S845BKR
EAN / GTIN 5036108029976
Réf. fabricant S845BKR
Article hors catalogue L01840 111260
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le choix du tablier parfait quand une couverture totale n'est pas nécessaire. Ce tablier a une grande poche idéale pour le stockage. Le tablier est fabriqué dans notre tissu Kingsmill polycoton haute performance et comporte des attaches latérales anti-enchevêtrement.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • Lanières anti enchevêtrement
  • 1 poche pour le stockage sécurisé

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;

Conseillers produits et services

Connectez-vous