Parka Bicolore Executive 5-en-1 Yellow/Navy L R

Réf.: S768YNRL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article S768YNRL
EAN / GTIN 5036108168255
Réf. fabricant S768YNRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Style innovant adaptable pour de multiples utilisations. Le vêtement extérieur contient 2 grandes poches basses à rabat bandes auto-aggrippantes et une capuche intégrée pendant que le vêtement intérieur offre des manches polaire détachables, 2 grandes poches latérales et une certification pleine en EN ISO 20471 Classe 3.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Peut être porté de cinq façons pour un usage multiple
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Vêtement intéractif
  • Certifié CE
  • Disponible du XS au 5XL
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Tissu de doublure amovible: Polaire 100% Polyester
Composition de la doublure amovible: Polaire 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Doublure amovible poids gm: 280
Doublure amovible poids oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier