• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Veste de pluie professionnelle Metal Grey M

Réf.: S610MGRM
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article S610MGRM
EAN / GTIN 5036108458233
Réf. fabricant S610MGRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette veste pour homme vous garde au sec et à l’aise.
  • Le tissu imperméable et respirant vous protège de la pluie et vous permet de rester au frais toute la journée.
  • Les manches préformées offrent une plus grande liberté de mouvement.
  • La capuche réglable offre une protection supplémentaire et est polyvalente.
  • Idéal pour une personnalisation avec le logo de votre entreprise

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant, avec coutures soudées empêchant toute infiltration d’eau
  • Idéal pour les vêtements uniformes et la personnalisation
  • Ouvertures d’aération avec fermeture éclair sous les bras pour une meilleure respirabilité
  • Capuche ergonomique pour un ajustement parfait
  • Coudes préformés pour une plus grande liberté de mouvement
  • Fermeture auto-agrippante aux poignets pour un ajustement sûr
  • Protection mentonnière avec rabat anti-tempête pour plus de confort
  • L’accès à la finition est idéal pour le design d’entreprise
  • 3 poches pour un espace de rangement suffisant
  • Poches à fermeture éclair
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement hydrofuge, sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • Certification CE
  • Imperméable grâce à ses coutures soudées qui empêchent l’eau de pénétrer.
  • Matériau résistant, respirant, coupe-vent et déperlant
  • Nouveau modèle

Conseillers produits et services

Connectez-vous