Pantalon Extrème Yellow L R

Réf.: S597YERL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article S597YERL
EAN / GTIN 5036108288243
Réf. fabricant S597YERL
Article hors catalogue L01840 110967
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Imperméable et coupe-vent, ce pantalon est doté d'une ceinture élastiquée et d'un lien de serrage pour un ajustement confortable. Les vêtements du dessous sont facilement accessibles par les poches d'accès latérales. Les zips latéraux au niveau des chevilles permettent un ajustement aisé sur les brodequins de travail.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
  • Poches cargo sur cuisse à accès facile
  • Passe-mains
  • Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
  • Non Doublé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Certifié CE
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages