Combinaison HIVER Navy XL R

Réf.: S585NARXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Taille unisexe XL

Identification et classification

Référence article S585NARXL
EAN / GTIN 5036108259946
Réf. fabricant S585NARXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Une protection imperméable totale et une durabilité exceptionnelle sont les principales caractéristiques de cette combinaison d'hiver matelassée. Le design contemporain est complété par une finition de haute qualité et une attention particulière aux détails. Les principales caractéristiques sont les suivantes: bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité, renforts aux genoux pour une résistance optimale, multiples poches de rangement et chevilles zippées pour un ajustement facile.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
  • Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
  • Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Certifié CE
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Fermeture centrale zip et pressions
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages