Description:
Des détails bien pensés et une construction de haute qualité signifient que notre polo est plus confortable et plus durable que les principaux concurrents. Idéal pour les conditions de travail plus chaudes.
Caractéristique(s):
- Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Col côtelé
- De style supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
- Ouverture boutons pattes
- Conçu avec un ajustement confortable
- Disponible à partir de la taille XS
- Disponible jusqu'au 7XL
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester nid d'abeille
Composition de la coque: 100% polyester nid d'abeille
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages