Description:
Ce nouveau T-shirt bicolore offre un ajustement généreux et permet un très bon mouvement pour tous les environnements de travail. Le positionnement de la bande réfléchissante assure une visibilité maximale pour une sécurité accrue.
Caractéristique(s):
- Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Disponible jusqu'au 6XL
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester nid d'abeille
Composition de la coque: 100% polyester nid d'abeille
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages