Description:
Ce polo en maille nid d'abeille est agréable à porter quand il fait chaud. Idéal pour les conditions de travail plus chaudes.
Caractéristique(s):
- Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- De style supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
- Disponible du XS au 6XL
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester nid d'abeille
Composition de la coque: 100% polyester nid d'abeille
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages