Description:
Ce blouson style aviateur bicolore est un nouvel ajout à notre gamme Hi-Vis. La doublure matelassée fonctionne comme un piège à chaleur, tandis que les coutures étanches soudées assurent l'imperméabilité à 100%.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- 4 poches pour plus de rangement
- poche téléphone cachée
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE
- Disponible de la taille XXS à XXL
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Matière(s):
Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages