Description:
Ce T-shirt moderne à col en V combine la qualité supérieure du tissu Cotton Comfort, avec des empiècements latéraux en maille aérée pour générer un flux d'air et un espace de 4 cm dans la bande réfléchissante pour plus de confort. Ce vêtement préservera le confort du porteur dans des environnements de travail très chauds.
Caractéristique(s):
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Les panneaux latéraux en maille sans bande offrent une liberté de mouvement et une respirabilité améliorée
- Style moderne avec col V
- Certifié CE
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 55% Coton, 45% Polyester
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester
Tissu contrasté: 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages