Description:
Des détails bien pensés et une construction de haute qualité signifient que notre polo est plus confortable et plus durable que les principaux concurrents. Idéal par temps chaud
Caractéristique(s):
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- découpes latérales pour une coupe moderne
- De style supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
- Ouverture boutons pattes
- Conçu avec un ajustement confortable
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Nouveau Modèle
Norme:
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester nid d'abeille
Composition de la coque: 100% polyester nid d'abeille
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages