simmill SX Plaquette de coupe pour fraisage, fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel, P=2,5-3 mm, à partir de la taille de filetage M22

Réf.: S16.2530.01 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article S16.2530.01 M X800
EAN / GTIN 4069769223071
Réf. fabricant AEESX800
Article hors catalogue L23830 3
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill SX
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=2,5-3 mm, à partir de la taille de filetage M22

Paramètres techniques:

  • A partir de la taille de filetage = M22
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 15,7 mm
  • tmax = 1,78 mm
  • w = 0,31 mm
  • S = 3,4 mm
  • b = 4,6 mm
  • Pas (de) = 2,5 mm
  • Pas (jusqu’à) = 3,0 mm