simmill SX plaquette de coupe pour fraisage, filetage Whitworth, profil plein, pas/pouce=14, à partir de la taille de filetage G 5/8″.

Réf.: S16.1118.14 M X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article S16.1118.14 M X510
EAN / GTIN 4069769222906
Réf. fabricant AT8AX510
Article hors catalogue L23830 101792
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill SX
Filetage Whitworth, profil plein
Pas/pouce=14, à partir de la taille de filetage G 5/8″.

Paramètres techniques:

  • R = 0,24 mm
  • H1 = 1,17 mm
  • Pas (de) = 1,814 mm
  • Pas/pouce = 14
  • b = 4,5 mm
  • S = 3,0 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • A partir de la taille du filetage = G 5/8″
  • Alternative à partir du diamètre nominal = 22,0 mm
  • ZEFP = 3