simmill SX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage métrique ISO, profil partiel, P=1-1,75 mm, à partir de la taille de filetage M18

Réf.: S16.0510.01 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article S16.0510.01 M X800
EAN / GTIN 4069769222715
Réf. fabricant AA4JX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill SX
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=1-1,75 mm, à partir de la taille de filetage M18

Paramètres techniques:

  • Pas (jusqu’à) = 1,75 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 15,7 mm
  • tmax = 1,08 mm
  • w = 0,12 mm
  • b = 4,6 mm
  • Pas (de) = 1,0 mm
  • A partir de la taille de filetage = M18
  • S = 3,8 mm