simmill SX Plaquette de coupe de fraisage, fraisage de gorges de circlips, intérieur, largeur nominale=1,6 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Réf.: S16.0160.00 G X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article S16.0160.00 G X510
EAN / GTIN 4069769222319
Réf. fabricant BFA4X510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill SX
Fraisage de gorges de circlips, intérieur
Largeur nominale=1,6 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 16,0 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,0 mm
  • Largeur nominale de la rainure = 1,6 mm
  • w = 1,74 mm (tolérance -0,01)
  • S = 4,5 mm