simmill SX Plaquette de coupe de fraisage, fraisage de filetages métriques ISO, profil plein, H1=0,95 mm, P=1,75 mm

Réf.: S14.0917.02 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article S14.0917.02 M X800
EAN / GTIN 4069769221220
Réf. fabricant AXX0X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill SX
Fraisage de filets métriques ISO, profil plein
H1=0,95 mm, P=1,75 mm

Paramètres techniques:

  • A partir du diamètre nominal du filetage = 18,65 mm
  • ZEFP = 3
  • Pas (de) = 1,75 mm
  • H1 = 0,95 mm
  • A partir de la taille de filetage = M20
  • w = 0,21 mm
  • S = 3,4 mm
  • b = 4,5 mm
  • ØDS = 13,7 mm