simmill SX queue de fraise, métal dur, queue ronde, DIN 6535 HA, IKZ, D=12,7 mm, L2=56 mm, D1=8 mm

Réf.: S14.0.500.08.56 A HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article S14.0.500.08.56 A HM
EAN / GTIN 4069769220872
Réf. fabricant AMWW
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill SX queue de fraise
Carbure, queue ronde, DIN 6535 HA, IKZ
D=12,7 mm, L2=56 mm, D1=8 mm

Paramètres techniques:

  • ØDh6 = 12,70 mm
  • ØD1 = 8,0 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • Tournevis = T10F
  • Vis = ATK7