simmill SX plaquette de coupe de fraisage, fraisage de chanfreins, des deux côtés, angle=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=14 mm

Réf.: S06.3030.02.14 F X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article S06.3030.02.14 F X800
EAN / GTIN 4069769220001
Réf. fabricant AU79X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill SX
Fraisage de chanfreins, des deux côtés
angle=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=14 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 14,0 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 0,2 mm
  • b = 4,6 mm
  • S = 2,4 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • tmax = 0,70 mm
  • κ = 30°