• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simmill SX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage Whitworth, profil plein, pas/pouce=11, à partir de la taille de filetage G 1″

Réf.: S06.1423.11.14 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article S06.1423.11.14 M X800
EAN / GTIN 4069769219760
Réf. fabricant AVKCX800
Article hors catalogue L23830 101730
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill SX
Filetage Whitworth, profil plein
Pas/pouce=11, à partir de la taille de filetage G 1″.

Paramètres techniques:

  • Pas/pouce = 11
  • ZEFP = 6
  • Alternative à partir du diamètre nominal = 18,8 mm
  • A partir de la taille du filetage = G 1″
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,1 mm
  • R = 0,31 mm
  • Pas (de) = 2,31 mm
  • H1 = 1,48 mm
  • b = 4,6 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous