Porte-outil multiple, Polygone ISO 26623 , PSC 50

Réf.: S04179
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
Référence article S04179
EAN / GTIN 4069739509570
Réf. fabricant 15.BMTC5NL
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT60 DMG Mori, logement PSC, refroidissement interne

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 15.BMTC5NL
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 108
  • Longueur de flanc (LPR): 95 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 95 mm
  • Taille de queue: BMT60 DMG Mori
  • Taille de l’interface: PSC 50
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne