Porte-outil radial, Hauteur 25

Réf.: S03570
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
Référence article S03570
EAN / GTIN 4069739504735
Réf. fabricant 5.BMT25HC03
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT65, logement carré, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 5.BMT25HC03
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 96
  • Longueur de flanc (LPR): 82,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 57,5 mm
  • Taille de queue: BMT65
  • Taille de l’interface: Carré 25x25 mm
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe