Porte-outil combiné pour refroidissement interne et externe, Polygone ISO 26623 , PSC 40

Réf.: S03535
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
Référence article S03535
EAN / GTIN 4069739504452
Réf. fabricant 17.40C4LDCTX
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI40, attachement PSC, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.40C4LDCTX
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 76
  • Longueur de flanc (LPR): 144 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 120 mm
  • Taille de queue: VDI40
  • Taille de l’interface: PSC 40
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe