Support combiné pour refroidissement intérieur et extérieur, diamètre 25 mm, 17.BMT25TNL

Réf.: S02411
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
Référence article S02411
EAN / GTIN 4069739495262
Réf. fabricant 17.BMT25TNL
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT60 DMG Mori, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.BMT25TNL
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 108
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 25 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 156 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 60 mm
  • Taille de queue: BMT60 DMG Mori
  • Taille de l’interface: Ø 25,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe