OGV Douille 1/2Z 6 pans, 30mm

Réf.: S.30GRP
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
Référence article S.30GRP
EAN / GTIN 3662424112003
Réf. fabricant S.30GRP
Article hors catalogue L60130 11746
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Douille avec couple de rotation extrême pour vis particulièrement arrondies, collées ou rouillées
  • La seule douille capable de desserrer une vis arrondie à plus de 80%
  • Avec de faibles valeurs d'arrondi (<75%), cette douille doit produire un degré d'adhérence et de couple de rotation beaucoup plus élevé par rapport aux douilles à 6 côtés courantes.
  • Technologie OGV ® spéciale
  • Breveté

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 40,5
  • H [mm]: 75
  • poids [kg]: 0,21