CLE DYNAMO 350NM

Réf.: S.306-350D
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
Couple maximal 350 Nm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article S.306-350D
EAN / GTIN 3148516945242
Réf. fabricant S.306-350D
Article hors catalogue L60130 2646
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

Points forts du produit : Précision départ usine : ± 2 % / Clés dynamométriques à un sens de rotation utilisables pour le desserrage par inversion des inserts / Numérotées, livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789 / Livrées en coffret plastique

Caractéristique(s):

  • L [mm] : 725
  • Raccord : 14 x 18
  • Coffret : BP.D3
  • Puissance [N.m] : 70 - 350
  • Division de mesure [N.m] : 2,00
  • [kg] : 1,790