Roll Workshop System étagère noire

Réf.: RWS-SHELFBS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateau de rangement

Identification et classification

Référence article RWS-SHELFBS
EAN / GTIN 3662424159916
Réf. fabricant RWS-SHELFBS
Article hors catalogue L60130 11052
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • 6 x 6 mm espacés de 12 mm
  • Possibilité d'empiler jusqu'à trois panneaux
  • Dimensions de la surface utile**: 720 x 325 mm
  • Poids: 2 kg

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • [kg]: 1,2

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte