Description:
C’est un excellent pantalon respirant et résistant aux intempéries qui utilise le tissu résistant Sealtex Ultra. Pour un confort tout au long de la journée, la ceinture est entièrement élastiquée et l'ourlet ajustable à l'aide de boutons-pression. Ces pantalons réfléchissants sont finis avec notre bande réfléchissante HiVistex de première qualité, certifiée EN ISO 20471.
Caractéristique(s):
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
- Certifié CE
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)
Matière(s):
Tissu extérieur: Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 185
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages