Description:
Conçu pour le transport ferroviaire et d'autres industries, ces pantalons ont la caractéristique supplémentaire des fermetures à glissière latérales avec une patte de fermeture afin qu'ils puissent être facilement portés sur un pantalon ou un jean.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Accès latéral simple et rapide
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Certifié CE
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Disponible jusqu'au 3XL
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Matière(s):
Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages