Jeu de clés à douille 1/4Z - 38 pcs.

Réf.: R.161-6ATCL3PB
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article R.161-6ATCL3PB
EAN / GTIN 3662424171468
Réf. fabricant R.161-6ATCL3PB
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Cliquet double avec profil POWER T
  • Profil SPEED conventionnel - 10 Nm*: aide à visser les vis plus rapidement
  • Nouveau profil POWER T - 45 dents
  • 20 Nm*: offre plus de couple pour des applications plus difficiles (plus d'effet de levier - la position en T offre plus d'effet de levier et peut contribuer à augmenter la FORCE UTILE vers 20Nm
  • Le cliquet permet une utilisation continue sans ajustement de la position de la main ( vitesse
  • confort)
  • L'utilisateur peut ajouter des tiges standard au kit
  • *10Nm de force manuelle (force maximale qu'un utilisateur peut facilement appliquer)

Livraison:

  • 21 embouts:
  • HEX3-7
  • PZ1-2-3
  • PH1-2-3
  • Fente 4,5-8
  • Resistorx TT10-40
  • Rallonge:
  • R.209-55mm
  • R.210-100 mm
  • Articulation:
  • R.240A
  • Porte-clés à douille:
  • ATMZ.S
  • Cliquet:
  • R.161B 1/4Z cliquet
  • ATCL.3 double poignée à cliquet à douille