simmill QX fraise à disque, fraisage de disques, rainurage, DS=63, w=2,5, tmax=15, R=0

Réf.: Q63.0250.000 GY GT42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article Q63.0250.000 GY GT42
EAN / GTIN 4069769217667
Réf. fabricant BCZWGT42
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill QX Fraise à disque
Fraises à disque, fraisage de rainures
DS=63, w=2,5, tmax=15, R=0

Paramètres techniques:

  • w1 = 2,40 mm
  • ØDS = 63,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • tmax = 15,0 mm
  • ZEFP = 18
  • w = 2,50 mm (tolérance +0,02)