simmill QX fraise-disque, fraise-disque, rainurage, DS=50, w=6, tmax=12, R=0

Réf.: Q50.0600.000 GY X700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article Q50.0600.000 GY X700
EAN / GTIN 4069769217087
Réf. fabricant BC1JX700
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill QX Fraise à disque
Fraises à disque, fraisage de rainures
DS=50, w=6, tmax=12, R=0

Paramètres techniques:

  • w1 = 5,90 mm
  • ZEFP = 14
  • tmax = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 6,0 mm (tolérance +0,02)
  • ØDS = 50,0 mm
  • ØD2 = 13,0 mm