Protection auditive Dual SNR Noir 0

Réf.: PW74BKR
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
Référence article PW74BKR
EAN / GTIN 5036108487776
Réf. fabricant PW74BKR
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Nouvelle protection auditive innovante qui permet à l’utilisateur de modifier manuellement le niveau de protection de 25 dB à 35 dB en fonction des différents niveaux sonores.
  • La valeur SNR sélectionnée est clairement indiquée sur l’écouteur, ce qui permet de s’assurer que l’atténuation est correcte.

Caractéristique(s):

  • Protecteur auditif innovant avec deux niveaux d’atténuation sélectionnables
  • Commande manuelle simple pour régler le niveau de protection souhaité
  • Le bouton rotatif situé sur l’écouteur indique clairement le niveau d’atténuation sélectionné.
  • Conçu pour les travailleurs exposés à divers niveaux de bruit
  • Atténuation acoustique élevée (SNR 35 dB)
  • Atténuation acoustique élevée (SNR 35 dB)
  • Bandeau recouvert de TPE pour un maintien sûr et antidérapant
  • Boîte de vente comme support de présentation
  • Certification CE
  • CE-CAT III
  • Nouveau modèle