simmill PM Plaquette de coupe pour fraisage, Fraisage métrique de filetages ISO, Profil partiel, P=0,5-1 mm, A partir de la taille de filetage M10

Réf.: PM8.MT.0510.01 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article PM8.MT.0510.01 M X800
EAN / GTIN 4069769215830
Réf. fabricant A641X800
Article hors catalogue L23830 101489
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PM
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=0,5-1 mm, à partir de la taille de filetage M10

Paramètres techniques:

  • w = 0,04 mm (tolérance +0,02)
  • ZEFP = 3
  • A partir de la taille de filetage = M10
  • tmax = 0,68 mm
  • S = 2,95 mm
  • b = 3,15 mm
  • Pas (jusqu’à) = 1,0 mm
  • Pas (de) = 0,50 mm
  • Alternative à partir du diamètre nominal = 9,50 mm
  • ØDS = 7,70 mm