simmill PM Plaquette de coupe pour fraisage, Fraisage métrique de filetages ISO, Profil plein, P=0,45 mm, A partir de la taille de filetage M8

Réf.: PM7.MT.045.024.02 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article PM7.MT.045.024.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215229
Réf. fabricant A645X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PM
Fraisage de filets métriques ISO, profil plein
P=0,45 mm, à partir de la taille de filetage M8

Paramètres techniques:

  • HA = 0,29 mm
  • Alternative à partir du diamètre nominal = 7,50 mm
  • HB = 0,05 mm
  • HC = 0,24 mm
  • Pas de vis TP = 0,45 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 6,70 mm
  • S = 2,90 mm
  • A partir de la taille de filetage = M8
  • PDXmax = 0,60 mm