simmill PM Plaquette de coupe pour fraisage, fraisage de rainures, de séparations et de fentes, w=1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Réf.: PM7.0100.00 S X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article PM7.0100.00 S X510
EAN / GTIN 4069769215014
Réf. fabricant A635X510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PM
Rainurage, tronçonnage et rainurage
w=1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Paramètres techniques:

  • ZEFP = 3
  • ØDmin (perçage min.) = 7,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolérance +0,02)
  • R = 0,0 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 6,70 mm