Ensemble logiciel de balance PCB 1000-2-Rez, étendue de pesée 1,2 kg, précision de lecture 10 mg

Réf.: PCB 1000-2-Rez
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
Référence article PCB 1000-2-Rez
EAN / GTIN 4045761484085
Réf. fabricant PCB 1000-2-Rez
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • En combinant le KERN PCB avec l’EasyTouch SET-21, vous pouvez gérer les recettes et les enregistrer de manière non modifiable en fonction du rôle de l’utilisateur. Lors de l’exécution d’une recette, EasyTouch Formulation guide l’utilisateur composant par composant à travers la recette et l’aide à doser avec précision grâce à l’assistant de dosage visuel et sonore.
  • Prévention des erreurs: EasyTouch vous aide à éviter les erreurs telles que les composants erronés ou les indications de poids imprécises
  • La fonction de correction détecte les surdosages et les signale. Si un prélèvement n’est plus possible, EasyTouch peut ajuster automatiquement la recette et éviter ainsi la perte de ressources coûteuses ou rares
  • Inclus dans le pack: Balance de précision KERN PCB 1000-2, logiciel EasyTouch SET-01 Base, logiciel EasyTouch SET-21 Formulation, adaptateur d’interface USB KERN KUP-03