simmill PX queue de fraise, acier, queue ronde, DIN 1835 B, IKZ, D= mm, L2=15 mm, D1=6 mm

Réf.: P10.1006.15 B ST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article P10.1006.15 B ST
EAN / GTIN 4069769212259
Réf. fabricant AGS0
Article hors catalogue L23830 481
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill PX queue de fraise
Acier, queue ronde, DIN 1835 B, IKZ
D= mm, L2=15 mm, D1=6 mm

Paramètres techniques:

  • Vis = ATK3
  • Tournevis = T8F
  • L1 = 60,0 mm
  • Avec arrosage = Non / No
  • L2 = 15,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • ØDg6 = 10,0 mm