simmill PX Plaquette de coupe pour fraisage, Fraisage métrique de filetages ISO, Profil plein, H1=0,81 mm, P=1,5 mm

Réf.: P10.0815.02 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article P10.0815.02 M X800
EAN / GTIN 4069769212167
Réf. fabricant AXX6X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PX
Fraisage de filets métriques ISO, profil plein
H1=0,81 mm, P=1,5 mm

Paramètres techniques:

  • w = 0,19 mm
  • A partir du diamètre nominal du filetage = 13,32 mm
  • H1 = 0,81 mm
  • Pas (de) = 1,50 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 3,6 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • A partir de la taille de filetage = M14
  • S = 2,8 mm