simmill PX queue de fraise, acier, queue ronde, DIN 1835 A, IKZ, D=15,875, L2=12, D1=6

Réf.: P10.0.625.06.12 A ST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article P10.0.625.06.12 A ST
EAN / GTIN 4069769211979
Réf. fabricant ABXD
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill PX queue de fraise
Acier, queue ronde, DIN 1835 A, IKZ
D=15,875 , L2=12 , D1=6

Paramètres techniques:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Avec arrosage = Oui / Yes
  • L1 = 80,0 mm
  • Vis = ATK3
  • Tournevis = T8F
  • L2 = 12,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm