simmill PX Plaquette de coupe pour fraisage, Fraisage métrique de filetages ISO, Profil partiel, P=2-3 mm, A partir de la taille de filetage M16

Réf.: P06.2530.01.11 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article P06.2530.01.11 M X800
EAN / GTIN 4069769210477
Réf. fabricant AU7UX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PX
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=2-3 mm, à partir de la taille de filetage M16

Paramètres techniques:

  • A partir de la taille de filetage = M16
  • w = 0,25 mm
  • tmax = 1,78 mm
  • ZEFP = 6
  • Pas (jusqu’à) = 3,0 mm
  • b = 3,2 mm
  • ØDS = 11,1 mm
  • S = 1,9 mm
  • Pas (de) = 2,0 mm