simmill PX Plaquette de coupe pour fraisage, fraisage de chanfreins, des deux côtés, angle=20°, tmax=0,45 mm, Dmin=10 mm

Réf.: P06.2020.02.10 F X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article P06.2020.02.10 F X800
EAN / GTIN 4069769210415
Réf. fabricant AU7XX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PX
Fraisage de chanfreins, des deux côtés
angle=20°, tmax=0,45 mm, Dmin=10 mm

Paramètres techniques:

  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 10,0 mm
  • b = 3,6 mm
  • S = 1,9 mm
  • tmax = 0,45 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 6
  • κ = 20°