simmill PX Plaquette de coupe pour fraisage, rainurage général, pour coupes douces, w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=12 mm

Réf.: P06.0150.020.12 GY X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article P06.0150.020.12 GY X510
EAN / GTIN 4069769209600
Réf. fabricant AYF3X510
Article hors catalogue L23830 121298
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PX
Fraisage général de rainures, pour coupes douces
w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=12 mm

Paramètres techniques:

  • ØDS = 11,7 mm
  • w = 1,5 mm (tolérance +0,02)
  • ZEFP = 6
  • S = 3,5 mm
  • w1 = 1,45 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm