Microscope à zoom stéréo (220V seulement) KERN OZL 451, 0,75 x - 5 x, 12 V, 10W Halogen (transmitted), 10W Halogen (reflected)

Réf.: OZL 451
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Identification et classification

Référence article OZL 451
EAN / GTIN 4045761170384
Réf. fabricant OZL 451
Article hors catalogue L40250 3341
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • La série de microscopes stéréo à zoom OZL-45 convainc par ses bonnes propriétés optiques, la simplicité de son utilisation et l’excellent confort ergonomique dans le travail
  • L’éclairage à lumière incidente et transmise Halogen prévu en standard assure un éclairage optimal de votre échantillon
  • Le système optique de haute qualité combiné à une surface de travail importante offre un très grand confort pour vos applications
  • L’objectif zoom vous permet un grandissement en continu de 7×–45×
  • Le support à colonne vous offre la meilleure flexibilité possible et la liberté de retirer la tête de microscope et de l’installer dans d’autres systèmes modulaires, p.ex. dans une colonne universelle
  • Un grand choix d’oculaires ainsi que des systèmes d’éclairage externe ainsi que des objectifs additionnels sont disponibles en tant qu’accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Domaine d'application: fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité
  • Applications/Échantillons: Préparations avec focalisation sur l’impression d’espace (profondeur, épaisseur), zoom avec grandissement variable, p.ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristique(s):

  • Système optique: Optique Greenough
  • Éclairage à intensité variable
  • Tube 45° incliné
  • Rapport d'agrandissement: 6,7:1
  • Distance interoculaire: 55 mm–75 mm
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Dimensions totales L×P×H 330×270×460 mm
  • Poids net 4,6 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés