Microscope à fluorescence inversé OCM 166

Réf.: OCM 166
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Identification et classification

Référence article OCM 166
EAN / GTIN 4045761248656
Réf. fabricant OCM 166
Article hors catalogue L40250 102671
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • La série OCM se distingue par son design ergonomique, robuste et extrêmement stable. De par sa très grande distance de travail, ces modèles sont particulièrement adaptés à l’observation et à l’analyse de cultures de cellules
  • Une puissante lampe halogène 30W réglable sans à-coup assure un éclairage optimal de votre préparation sur fond clair. Vous disposez comme microscope fluorescent d'une unité d'éclairage incident à épifluorescence Osram 100W-HBO supplémentaire pour un éclairage et une excitation parfaits de vos préparations fluorescentes
  • Un condensateur d’Abbe 0,3 à ouverture numérique avec diaphragme d’ouverture et une distance de travail de 72 mm offre des conditions de travail optimales sur fond clair, en contraste de phase et pour les applications de fluorescence
  • La série OCM est équipée en série d’un tube trinoculaire
  • La platine mécanique avec valet (∅ 118 mm) rend le travail plus rapide et plus efficace. D’autres supports pour boîtes de culture sont fournis ou disponibles comme accessoires
  • D’autres options, telles qu’un choix d’oculaires, d’objectifs, de valets et d’autres unités de contraste de phase peuvent être intégrées sous forme d’accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection ainsi que des instructions de service
  • Domaine d'application: Recherche et obtention de cultures cellulaires et de tissus
  • Applications/Échantillons: En particulier, observation de préparations dans des récipients de cultures (flacons, coupelles, plaques de microtitrage), préparations translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (p.ex. cellules mammifères, tissus et éventuellement microorganismes, immunofluorescence, FISH, coloration DAPI, etc.)

Caractéristique(s):

  • Système optique corrigé à l’infini
  • Revolver à 5 objectifs
  • Tête de siedentopf 45° incliné
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Dimensions balance max. L×P×H 782×304×530 mm
  • Poids net env. 22 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés