DOUILLE IMPACT LONGUE 12 PANS 23 MM

Réf.: NKD.23L
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article NKD.23L
EAN / GTIN 3662424014086
Réf. fabricant NKD.23L
Article hors catalogue L60130 11481
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 38
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 12.7
  • [g]: 490